Beli honeywell n95 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  2. 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  3. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  4. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Mulai

    Rp419.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  5. 3M Replaceable Dust Mask
    Mulai

    Rp769.900

    3M Replaceable Dust Mask
    Deskripsi:
    Uses a silicone facepiece that has good adhesion to the face. A goodwill-type exhaust valve that discharges exhaled air smoothly. It is hard to clog and it is hard to be stuffy. Fit checker with improved usability and durability. Improved protection from welding spatter. Two types of filters, a normal filter and a filter containing activated carbon, can be used depending on the work with one facepiece. For filters used for welding, polishing, filing work, etc., please use appropriate replacement filters of category 2.
    atribut:
    • Type: Replaceable
    • Color: Gray
  6. 3M Disposable Dust Mask
    Mulai

    Rp1.799.900

    3M Disposable Dust Mask
    Deskripsi:
    Standard type disposable dust mask. The usage time limit is long, so you can use it with confidence.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 9-021-01
    • Head Strap: overhead
    • Maximum Duration Time (hour): 14
    • Quantity (sheets): 22
    • Shape: Cup type
    • Size: Regular
    • Specified protection factor: 4
    • Standard: DS1
    • String Type: Mask type
    • TRUSCO Number: 380-2167
    • Type: Disposable
  7. 3M Nuisance Organic Vapor Valved Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp739.900

    3M Nuisance Organic Vapor Valved Respirator (Masker Respirator)
    atribut:
    • Material: Polyester / Polyisoprene
    • Standard: AS/NZS 1716 Classifi cation GP1
    • Exhalation Valve: Valved
    • Nuisance Odor Relief (< OSHA PEL): organic vapours and Agricultural type chemicals (G) with low vapour pressures (<0.01mm Hg at 25degC)
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Product Color : Gray
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
  8. CIG Particulate Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp379.900

    CIG Particulate Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    CIG Particulate RespiratorCIG respiratory range offers protections against hazards in many different environments. Our disposable respirators feature low profile for clear vision, adjustable cushioned nose bridge and a lightweight self supporting cup
  9. CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)
    Mulai

    Rp349.900

    CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)
    Deskripsi:
    Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.
    atribut:
    • Efficiency Filtration (%): 95
  10. Fargo Ribbon for DTC4500E (Tinta Pita Printer)
    Mulai

    Rp969.900

    Fargo Ribbon for DTC4500E (Tinta Pita Printer)
    Deskripsi:
    Full Color (YMCKO) Cartridge, 500 images per roll. The ribbon is used to print in a variety of colors: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). The remaining overlay (O) provides an extra layer of protection for the card. This ribbon is used to print text and full color images one or both sides of the card. Compatible with DTC4500, DTC4500e.
    atribut:
    • Compatible With: DTC4500, DTC4500e.
  11. Huben Central Lock Front Cylinder (Kunci Sentral Depan)
    Mulai

    Rp19.900

    Huben Central Lock Front Cylinder (Kunci Sentral Depan)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
  12. MTOP Hotplate & Stirrer
    Mulai

    Rp4.499.900

    MTOP Hotplate & Stirrer
    Deskripsi:
    Features & detailsCeramic coated top plate, Made in KoreaMax. Temperature Range : 380℃Max. speed :1500rpm, 2000ml, 110V, 2.6kg, 480W,(Please apply for 220V product separately.)Plate area(mm) : 150×150, Dimensions(mm) : 160×280×107(W×D×H)Slow start and slow stop function
    atribut:
    • Plate area (mm): 150×150
    • Dimensions (mm): 160x280x107
    • Maximum Temperature Range (°C): 380
  13. TOUGH Jaket Pelindung/Safety Kerja Las Kulit Premium
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOUGH Jaket Pelindung/Safety Kerja Las Kulit Premium
    Deskripsi:
    Jaket las tahan api merupakan jaket pelindung yang dirancang untuk melindungi tubuh dan lengan Anda dari panas dan percikan api. Jaket kulit ini dirancang untuk kenyamanan dan keamanan yang maksimal untuk bekerja. Material lengan dan bahu dibuat dari bahan kulit terbaik yang tahan lama untuk menahan paparan percikan pengelasan. 2 kantong di bagian depan memudahkan penanganan alat pekerja dan barang lainnya. Jaket Pelindung/Safety Kerja Las Kulit Premium TOUGH GS3010 ini dapat digunakan pada aplikasi pengoperasian Logam dan Pengelasan. Jaket ini dapat membuat pekerjaan terasa lebih aman dan nyaman.
    atribut:
    • Chest Width (cm): 20
    • Height (cm): 30
    • Rack Size (cm): 22
    • Size: One Size (Adults)
    • Standard: EN 388 & EN 407
  14. 3M Cupped Particulate Respirator and Protective Mask Standard Size 1860
    47%
    Mulai

    Rp19.900

    3M Cupped Particulate Respirator and Protective Mask Standard Size 1860
    Deskripsi:
    This N95 health care particulate respirator and surgical mask helps provide respiratory protection against certain airborne biological particles. It is disposable and fluid resistant to splash and spatter of blood and other infectious material.NIOSH Approved: N95Fibreglass free and no components made from natural rubber latex.Helps protect against certain airborne biological particlesFluid resistant and disposable
    atribut:
    • Packaging: Bulk Case
    • Exhalation Valve: No
    • FDA Cleared: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Respirator Style: Cup
    • Braided Comfort Strap: Yes
    • Catalog Number: 1860
    • Faceseal/Nosefoam: Nosefoam
    • Flammability Rating: Class 1
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): Yes
    • Individually Wrapped: No
    • Product Type: Healthcare Respirator
    • Strap Attachment Type: Braided Comfort Strap
  15. Fargo Ribbon for HDP5000 (Tinta Pita Printer)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Fargo Ribbon for HDP5000 (Tinta Pita Printer)
    Deskripsi:
    Full Color (YMCK) Ribbon, 500 images. The ribbon is used to print in a variety of colors: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) on the front of the card. This ribbon is used to print text and full color images on one or both sides of the card. Compatible with HDP5000, Hdpii.
    atribut:
    • Compatible With: HDP5000, Hdpii.
Daftar Harga honeywell n95 Terbaru October 2026
3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Rp509.900
3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)Rp14.900
3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Rp299.900
3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)Rp419.900
3M Replaceable Dust MaskRp769.900
3M Disposable Dust MaskRp1.799.900
3M Nuisance Organic Vapor Valved Respirator (Masker Respirator)Rp739.900
CIG Particulate Respirator (Masker)Rp379.900
TRUSCO Welding RespiratorRp199.900
CIG Particulate Respirators N95 (Masker N95)Rp349.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)